CHF 3.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.54 | - |
10+ | CHF 1.76 | 50.28% |
50+ | CHF 1.05 | 70.48% |
100+ | CHF 0.44 | 87.63% |
250+ | CHF 0.26 | 92.68% |
500+ | CHF 0.18 | 94.83% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |