CHF 13.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.14inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.08 | - |
10+ | CHF 10.30 | 21.25% |
50+ | CHF 8.45 | 35.40% |
100+ | CHF 6.97 | 46.71% |
250+ | CHF 6.10 | 53.40% |
500+ | CHF 5.14 | 60.70% |
1000+ | CHF 4.44 | 66.06% |
2500+ | CHF 3.74 | 71.44% |
5000+ | CHF 3.36 | 74.31% |
10000+ | CHF 3.11 | 76.26% |
20000+ | CHF 2.89 | 77.91% |
30000+ | CHF 2.75 | 78.98% |
40000+ | CHF 2.66 | 79.66% |
50000+ | CHF 2.58 | 80.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 195 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026