CHF 12.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.12 | - |
10+ | CHF 9.54 | 21.33% |
50+ | CHF 8.20 | 32.34% |
100+ | CHF 7.05 | 41.83% |
250+ | CHF 6.40 | 47.19% |
500+ | CHF 5.92 | 51.16% |
1000+ | CHF 5.40 | 55.45% |
2500+ | CHF 5.07 | 58.21% |
5000+ | CHF 4.78 | 60.56% |
10000+ | CHF 4.37 | 63.94% |
20000+ | CHF 4.22 | 65.14% |
30000+ | CHF 4.03 | 66.75% |
40000+ | CHF 3.91 | 67.78% |
50000+ | CHF 3.79 | 68.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 194 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026