CHF 12.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.00inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.03 | - |
10+ | CHF 9.46 | 21.40% |
50+ | CHF 8.13 | 32.46% |
100+ | CHF 6.98 | 41.98% |
250+ | CHF 6.33 | 47.38% |
500+ | CHF 5.86 | 51.29% |
1000+ | CHF 5.35 | 55.57% |
2500+ | CHF 5.01 | 58.31% |
5000+ | CHF 4.73 | 60.68% |
10000+ | CHF 4.33 | 64.05% |
20000+ | CHF 4.18 | 65.21% |
30000+ | CHF 3.99 | 66.83% |
40000+ | CHF 3.87 | 67.87% |
50000+ | CHF 3.75 | 68.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026