CHF 9.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.26inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.49 | - |
10+ | CHF 7.16 | 24.55% |
50+ | CHF 6.03 | 36.46% |
100+ | CHF 5.05 | 46.79% |
250+ | CHF 4.54 | 52.16% |
500+ | CHF 4.19 | 55.85% |
1000+ | CHF 3.82 | 59.80% |
2500+ | CHF 3.58 | 62.33% |
5000+ | CHF 3.37 | 64.49% |
10000+ | CHF 3.09 | 67.49% |
20000+ | CHF 2.98 | 68.60% |
30000+ | CHF 2.84 | 70.07% |
40000+ | CHF 2.76 | 70.97% |
50000+ | CHF 2.68 | 71.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026