CHF 12.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.86inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.82 | - |
10+ | CHF 10.06 | 21.53% |
50+ | CHF 8.24 | 35.69% |
100+ | CHF 6.79 | 47.07% |
250+ | CHF 5.94 | 53.71% |
500+ | CHF 5.00 | 61.00% |
1000+ | CHF 4.32 | 66.30% |
2500+ | CHF 3.64 | 71.65% |
5000+ | CHF 3.27 | 74.49% |
10000+ | CHF 3.02 | 76.44% |
20000+ | CHF 2.82 | 78.04% |
30000+ | CHF 2.68 | 79.13% |
40000+ | CHF 2.59 | 79.80% |
50000+ | CHF 2.51 | 80.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026