CHF 9.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.97inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.22 | - |
10+ | CHF 6.84 | 25.77% |
50+ | CHF 5.47 | 40.69% |
100+ | CHF 4.34 | 52.90% |
250+ | CHF 3.75 | 59.31% |
500+ | CHF 3.15 | 65.87% |
1000+ | CHF 2.71 | 70.59% |
2500+ | CHF 2.28 | 75.31% |
5000+ | CHF 2.05 | 77.81% |
10000+ | CHF 1.89 | 79.49% |
20000+ | CHF 1.76 | 80.90% |
30000+ | CHF 1.68 | 81.82% |
40000+ | CHF 1.62 | 82.42% |
50000+ | CHF 1.57 | 82.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026