CHF 7.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.07 | - |
10+ | CHF 4.05 | 42.79% |
50+ | CHF 2.55 | 64.00% |
100+ | CHF 1.46 | 79.42% |
250+ | CHF 1.08 | 84.79% |
500+ | CHF 0.83 | 88.26% |
1000+ | CHF 0.62 | 91.20% |
2500+ | CHF 0.48 | 93.22% |
5000+ | CHF 0.41 | 94.17% |
10000+ | CHF 0.35 | 95.11% |
20000+ | CHF 0.32 | 95.53% |
30000+ | CHF 0.29 | 95.93% |
40000+ | CHF 0.28 | 96.10% |
50000+ | CHF 0.26 | 96.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R16 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026