CHF 4.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.72 | - |
10+ | CHF 2.48 | 47.51% |
50+ | CHF 1.50 | 68.19% |
100+ | CHF 0.73 | 84.60% |
250+ | CHF 0.48 | 89.73% |
500+ | CHF 0.36 | 92.36% |
1000+ | CHF 0.26 | 94.49% |
2500+ | CHF 0.19 | 95.89% |
5000+ | CHF 0.16 | 96.52% |
10000+ | CHF 0.14 | 97.09% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.39% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.60% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.69% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0196-24 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026