CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.04 | - |
10+ | CHF 3.36 | 44.37% |
50+ | CHF 2.09 | 65.40% |
100+ | CHF 1.14 | 81.21% |
250+ | CHF 0.82 | 86.49% |
500+ | CHF 0.63 | 89.65% |
1000+ | CHF 0.46 | 92.32% |
2500+ | CHF 0.36 | 94.12% |
5000+ | CHF 0.30 | 94.97% |
10000+ | CHF 0.25 | 95.79% |
20000+ | CHF 0.23 | 96.16% |
30000+ | CHF 0.21 | 96.49% |
40000+ | CHF 0.20 | 96.66% |
50000+ | CHF 0.19 | 96.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0195-30 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026