CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.48inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.14 | - |
10+ | CHF 2.19 | 47.10% |
50+ | CHF 1.35 | 67.51% |
100+ | CHF 0.65 | 84.23% |
250+ | CHF 0.44 | 89.47% |
500+ | CHF 0.33 | 92.13% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026