CHF 4.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.22inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.83 | - |
10+ | CHF 2.56 | 47.10% |
50+ | CHF 1.56 | 67.81% |
100+ | CHF 0.76 | 84.22% |
250+ | CHF 0.51 | 89.36% |
500+ | CHF 0.38 | 92.07% |
1000+ | CHF 0.28 | 94.22% |
2500+ | CHF 0.21 | 95.67% |
5000+ | CHF 0.18 | 96.34% |
10000+ | CHF 0.15 | 96.96% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.23% |
30000+ | CHF 0.12 | 97.49% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.60% |
50000+ | CHF 0.11 | 97.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.15 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026