CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.05inkl. MwSt
450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.60 | - |
10+ | CHF 3.58 | 36.16% |
50+ | CHF 2.56 | 54.29% |
100+ | CHF 1.75 | 68.75% |
250+ | CHF 1.35 | 75.98% |
500+ | CHF 1.11 | 80.18% |
1000+ | CHF 0.89 | 84.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN15 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026