CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.39inkl. MwSt
232 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.06 | - |
10+ | CHF 2.04 | 49.69% |
50+ | CHF 1.21 | 70.16% |
100+ | CHF 0.52 | 87.08% |
250+ | CHF 0.32 | 92.11% |
500+ | CHF 0.23 | 94.35% |
1000+ | CHF 0.16 | 96.05% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.19% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.67% |
10000+ | CHF 0.08 | 98.09% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.26% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.42% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.48% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026