CHF 9.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.83inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.09 | - |
10+ | CHF 6.73 | 25.98% |
50+ | CHF 5.37 | 40.95% |
100+ | CHF 4.25 | 53.22% |
2500+ | CHF 2.23 | 75.45% |
20000+ | CHF 1.72 | 81.07% |
30000+ | CHF 1.64 | 82.00% |
40000+ | CHF 1.59 | 82.55% |
50000+ | CHF 1.54 | 83.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 188 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |