CHF 11.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.79 | - |
10+ | CHF 9.14 | 22.48% |
50+ | CHF 7.45 | 36.81% |
100+ | CHF 6.09 | 48.39% |
250+ | CHF 5.31 | 55.00% |
500+ | CHF 4.47 | 62.09% |
1000+ | CHF 3.86 | 67.26% |
2500+ | CHF 3.25 | 72.48% |
5000+ | CHF 2.92 | 75.23% |
10000+ | CHF 2.70 | 77.10% |
20000+ | CHF 2.51 | 78.71% |
30000+ | CHF 2.39 | 79.73% |
40000+ | CHF 2.31 | 80.41% |
50000+ | CHF 2.24 | 81.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 186 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026