CHF 11.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.86 | - |
10+ | CHF 9.31 | 21.50% |
50+ | CHF 7.99 | 32.63% |
100+ | CHF 6.86 | 42.20% |
250+ | CHF 6.22 | 47.55% |
500+ | CHF 5.75 | 51.52% |
1000+ | CHF 5.25 | 55.73% |
2500+ | CHF 4.92 | 58.52% |
5000+ | CHF 4.64 | 60.83% |
10000+ | CHF 4.25 | 64.21% |
20000+ | CHF 4.11 | 65.39% |
30000+ | CHF 3.92 | 66.99% |
40000+ | CHF 3.80 | 68.00% |
50000+ | CHF 3.69 | 68.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026