CHF 10.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.93 | - |
10+ | CHF 8.37 | 23.42% |
50+ | CHF 6.79 | 37.92% |
100+ | CHF 5.51 | 49.63% |
250+ | CHF 4.79 | 56.22% |
500+ | CHF 4.03 | 63.13% |
1000+ | CHF 3.48 | 68.21% |
2500+ | CHF 2.92 | 73.28% |
5000+ | CHF 2.63 | 75.98% |
10000+ | CHF 2.43 | 77.77% |
20000+ | CHF 2.26 | 79.32% |
30000+ | CHF 2.15 | 80.33% |
40000+ | CHF 2.08 | 80.97% |
50000+ | CHF 2.02 | 81.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026