CHF 19.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.52 | - |
10+ | CHF 16.25 | 16.75% |
50+ | CHF 14.34 | 26.54% |
100+ | CHF 12.70 | 34.94% |
250+ | CHF 11.64 | 40.37% |
500+ | CHF 10.80 | 44.67% |
1000+ | CHF 9.88 | 49.41% |
2500+ | CHF 9.28 | 52.48% |
5000+ | CHF 8.76 | 55.15% |
10000+ | CHF 8.01 | 58.97% |
20000+ | CHF 7.75 | 60.32% |
30000+ | CHF 7.39 | 62.17% |
40000+ | CHF 7.16 | 63.32% |
50000+ | CHF 6.95 | 64.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 181 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026