

CHF 72.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.00 | - |
10+ | CHF 64.85 | 9.93% |
50+ | CHF 59.65 | 17.15% |
100+ | CHF 55.10 | 23.47% |
250+ | CHF 51.50 | 28.47% |
500+ | CHF 48.42 | 32.75% |
1000+ | CHF 44.87 | 37.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 180 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |