CHF 11.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.31 | - |
10+ | CHF 8.71 | 22.99% |
50+ | CHF 7.08 | 37.40% |
100+ | CHF 5.76 | 49.07% |
250+ | CHF 5.01 | 55.66% |
500+ | CHF 4.22 | 62.64% |
1000+ | CHF 3.65 | 67.77% |
2500+ | CHF 3.07 | 72.90% |
5000+ | CHF 2.76 | 75.64% |
10000+ | CHF 2.55 | 77.45% |
20000+ | CHF 2.37 | 79.05% |
30000+ | CHF 2.26 | 80.06% |
40000+ | CHF 2.18 | 80.73% |
50000+ | CHF 2.12 | 81.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 180 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026