CHF 6.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.79 | - |
10+ | CHF 3.86 | 43.15% |
50+ | CHF 2.42 | 64.29% |
100+ | CHF 1.37 | 79.90% |
250+ | CHF 1.00 | 85.20% |
500+ | CHF 0.78 | 88.57% |
1000+ | CHF 0.58 | 91.44% |
2500+ | CHF 0.45 | 93.42% |
5000+ | CHF 0.38 | 94.36% |
10000+ | CHF 0.32 | 95.26% |
20000+ | CHF 0.29 | 95.67% |
30000+ | CHF 0.27 | 96.07% |
40000+ | CHF 0.26 | 96.22% |
50000+ | CHF 0.24 | 96.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R15 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026