CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.90inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.53 | - |
10+ | CHF 2.35 | 48.07% |
50+ | CHF 1.42 | 68.73% |
100+ | CHF 0.67 | 85.24% |
250+ | CHF 0.44 | 90.34% |
500+ | CHF 0.32 | 92.86% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.87% |
2500+ | CHF 0.17 | 96.22% |
5000+ | CHF 0.14 | 96.80% |
10000+ | CHF 0.12 | 97.35% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.57% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.82% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.93% |
50000+ | CHF 0.09 | 98.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0181-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026