CHF 8.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.11 | - |
10+ | CHF 4.74 | 41.55% |
50+ | CHF 3.01 | 62.89% |
100+ | CHF 1.78 | 78.11% |
250+ | CHF 1.34 | 83.54% |
500+ | CHF 1.04 | 87.18% |
1000+ | CHF 0.78 | 90.35% |
2500+ | CHF 0.61 | 92.53% |
5000+ | CHF 0.52 | 93.58% |
10000+ | CHF 0.44 | 94.61% |
20000+ | CHF 0.40 | 95.06% |
30000+ | CHF 0.36 | 95.52% |
40000+ | CHF 0.35 | 95.68% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026