CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.25 | - |
10+ | CHF 2.17 | 49.06% |
50+ | CHF 1.30 | 69.53% |
100+ | CHF 0.58 | 86.26% |
250+ | CHF 0.37 | 91.29% |
500+ | CHF 0.27 | 93.72% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.55% |
2500+ | CHF 0.14 | 96.75% |
5000+ | CHF 0.12 | 97.27% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.78% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.99% |
30000+ | CHF 0.08 | 98.18% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.26% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026