CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.22inkl. MwSt
15042 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.90 | - |
10+ | CHF 1.93 | 50.45% |
50+ | CHF 1.14 | 70.86% |
100+ | CHF 0.47 | 87.86% |
250+ | CHF 0.28 | 92.81% |
500+ | CHF 0.20 | 94.99% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.53% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.57% |
5000+ | CHF 0.08 | 98.01% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.40% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.52% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.66% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.74% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026