CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
6181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.08 | - |
10+ | CHF 2.03 | 50.18% |
50+ | CHF 1.21 | 70.31% |
100+ | CHF 0.51 | 87.53% |
250+ | CHF 0.30 | 92.56% |
500+ | CHF 0.22 | 94.72% |
1000+ | CHF 0.15 | 96.34% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.40% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.85% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.25% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026