CHF 8.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.29inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.59 | - |
10+ | CHF 6.28 | 26.91% |
50+ | CHF 4.98 | 41.99% |
100+ | CHF 3.91 | 54.46% |
250+ | CHF 3.37 | 60.80% |
500+ | CHF 2.82 | 67.15% |
1000+ | CHF 2.43 | 71.69% |
2500+ | CHF 2.04 | 76.24% |
5000+ | CHF 1.83 | 78.68% |
10000+ | CHF 1.69 | 80.31% |
20000+ | CHF 1.58 | 81.65% |
30000+ | CHF 1.50 | 82.59% |
40000+ | CHF 1.45 | 83.11% |
50000+ | CHF 1.41 | 83.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 179.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1795-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026