CHF 11.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.58inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.64 | - |
10+ | CHF 9.10 | 21.82% |
50+ | CHF 7.81 | 32.95% |
100+ | CHF 6.69 | 42.57% |
250+ | CHF 6.06 | 47.94% |
500+ | CHF 5.61 | 51.85% |
1000+ | CHF 5.11 | 56.10% |
2500+ | CHF 4.80 | 58.81% |
5000+ | CHF 4.52 | 61.17% |
10000+ | CHF 4.14 | 64.48% |
20000+ | CHF 4.00 | 65.64% |
30000+ | CHF 3.81 | 67.27% |
40000+ | CHF 3.70 | 68.26% |
50000+ | CHF 3.59 | 69.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 175 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026