CHF 9.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.53 | - |
10+ | CHF 7.20 | 24.50% |
50+ | CHF 6.06 | 36.41% |
100+ | CHF 5.08 | 46.75% |
250+ | CHF 4.57 | 52.05% |
500+ | CHF 4.22 | 55.77% |
1000+ | CHF 3.84 | 59.76% |
2500+ | CHF 3.60 | 62.28% |
5000+ | CHF 3.39 | 64.43% |
10000+ | CHF 3.10 | 67.47% |
20000+ | CHF 3.00 | 68.52% |
30000+ | CHF 2.86 | 69.99% |
40000+ | CHF 2.77 | 70.93% |
50000+ | CHF 2.69 | 71.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 175 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026