CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.00 | - |
10+ | CHF 8.43 | 23.36% |
50+ | CHF 6.84 | 37.86% |
100+ | CHF 5.55 | 49.55% |
250+ | CHF 4.83 | 56.09% |
500+ | CHF 4.07 | 63.05% |
1000+ | CHF 3.51 | 68.14% |
2500+ | CHF 2.95 | 73.18% |
5000+ | CHF 2.65 | 75.91% |
10000+ | CHF 2.45 | 77.73% |
20000+ | CHF 2.28 | 79.27% |
30000+ | CHF 2.17 | 80.27% |
40000+ | CHF 2.10 | 80.91% |
50000+ | CHF 2.04 | 81.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 175 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026