CHF 8.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.56inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.84 | - |
10+ | CHF 6.51 | 26.41% |
50+ | CHF 5.18 | 41.46% |
100+ | CHF 4.09 | 53.79% |
2500+ | CHF 2.13 | 75.85% |
20000+ | CHF 1.65 | 81.33% |
30000+ | CHF 1.57 | 82.30% |
40000+ | CHF 1.52 | 82.86% |
50000+ | CHF 1.47 | 83.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 175 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |