CHF 9.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.98inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.23 | - |
10+ | CHF 6.85 | 25.75% |
50+ | CHF 5.47 | 40.70% |
100+ | CHF 4.35 | 52.90% |
250+ | CHF 3.75 | 59.35% |
500+ | CHF 3.15 | 65.85% |
1000+ | CHF 2.72 | 70.57% |
2500+ | CHF 2.28 | 75.28% |
5000+ | CHF 2.05 | 77.83% |
10000+ | CHF 1.89 | 79.51% |
20000+ | CHF 1.76 | 80.92% |
30000+ | CHF 1.68 | 81.84% |
40000+ | CHF 1.62 | 82.44% |
50000+ | CHF 1.57 | 82.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 174.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1745-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026