CHF 10.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.62 | - |
10+ | CHF 8.10 | 23.78% |
50+ | CHF 6.55 | 38.37% |
100+ | CHF 5.30 | 50.14% |
250+ | CHF 4.60 | 56.69% |
500+ | CHF 3.87 | 63.56% |
1000+ | CHF 3.34 | 68.60% |
2500+ | CHF 2.81 | 73.59% |
5000+ | CHF 2.52 | 76.27% |
10000+ | CHF 2.33 | 78.06% |
20000+ | CHF 2.17 | 79.57% |
30000+ | CHF 2.07 | 80.56% |
40000+ | CHF 2.00 | 81.21% |
50000+ | CHF 1.94 | 81.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 172 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026