CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
10+ | CHF 8.80 | 22.17% |
50+ | CHF 7.52 | 33.45% |
100+ | CHF 6.43 | 43.14% |
250+ | CHF 5.82 | 48.54% |
500+ | CHF 5.38 | 52.39% |
1000+ | CHF 4.91 | 56.59% |
2500+ | CHF 4.60 | 59.29% |
5000+ | CHF 4.34 | 61.59% |
10000+ | CHF 3.97 | 64.87% |
20000+ | CHF 3.84 | 66.06% |
30000+ | CHF 3.66 | 67.65% |
40000+ | CHF 3.55 | 68.63% |
50000+ | CHF 3.44 | 69.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026