CHF 11.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.87inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.91 | - |
10+ | CHF 9.26 | 22.29% |
50+ | CHF 7.55 | 36.61% |
100+ | CHF 6.18 | 48.15% |
250+ | CHF 5.39 | 54.79% |
500+ | CHF 4.54 | 61.92% |
1000+ | CHF 3.92 | 67.09% |
2500+ | CHF 3.30 | 72.33% |
5000+ | CHF 2.96 | 75.15% |
10000+ | CHF 2.74 | 76.99% |
20000+ | CHF 2.55 | 78.59% |
30000+ | CHF 2.42 | 79.64% |
40000+ | CHF 2.35 | 80.31% |
50000+ | CHF 2.28 | 80.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026