CHF 4.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.23inkl. MwSt
419 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.84 | - |
10+ | CHF 2.56 | 47.16% |
50+ | CHF 1.56 | 67.84% |
100+ | CHF 0.76 | 84.22% |
250+ | CHF 0.52 | 89.35% |
500+ | CHF 0.39 | 92.04% |
1000+ | CHF 0.28 | 94.21% |
2500+ | CHF 0.21 | 95.68% |
5000+ | CHF 0.18 | 96.34% |
10000+ | CHF 0.15 | 96.96% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.23% |
30000+ | CHF 0.12 | 97.48% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.58% |
50000+ | CHF 0.11 | 97.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.86 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026