CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.35 | - |
10+ | CHF 2.23 | 48.68% |
50+ | CHF 1.34 | 69.16% |
100+ | CHF 0.61 | 85.89% |
250+ | CHF 0.39 | 90.98% |
500+ | CHF 0.29 | 93.42% |
1000+ | CHF 0.21 | 95.28% |
2500+ | CHF 0.15 | 96.57% |
5000+ | CHF 0.13 | 97.10% |
10000+ | CHF 0.10 | 97.61% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.85% |
30000+ | CHF 0.09 | 98.03% |
40000+ | CHF 0.08 | 98.11% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0171-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026