CHF 5.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.42inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.01 | - |
10+ | CHF 2.67 | 46.65% |
50+ | CHF 1.63 | 67.43% |
100+ | CHF 0.82 | 83.72% |
250+ | CHF 0.56 | 88.89% |
500+ | CHF 0.42 | 91.65% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.89% |
2500+ | CHF 0.23 | 95.40% |
5000+ | CHF 0.19 | 96.12% |
10000+ | CHF 0.16 | 96.74% |
20000+ | CHF 0.15 | 97.04% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.32% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.42% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026