CHF 4.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.88inkl. MwSt
9494 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.51 | - |
10+ | CHF 2.34 | 48.17% |
50+ | CHF 1.41 | 68.70% |
100+ | CHF 0.66 | 85.31% |
250+ | CHF 0.43 | 90.39% |
500+ | CHF 0.32 | 92.92% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.92% |
2500+ | CHF 0.17 | 96.25% |
5000+ | CHF 0.14 | 96.85% |
10000+ | CHF 0.12 | 97.40% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.62% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.84% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.95% |
50000+ | CHF 0.09 | 98.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026