CHF 9.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.45inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.67 | - |
10+ | CHF 7.25 | 25.08% |
50+ | CHF 5.82 | 39.87% |
100+ | CHF 4.65 | 51.91% |
250+ | CHF 4.03 | 58.38% |
500+ | CHF 3.38 | 65.05% |
1000+ | CHF 2.92 | 69.86% |
2500+ | CHF 2.45 | 74.66% |
5000+ | CHF 2.20 | 77.25% |
10000+ | CHF 2.04 | 78.96% |
20000+ | CHF 1.89 | 80.46% |
30000+ | CHF 1.80 | 81.39% |
40000+ | CHF 1.74 | 82.01% |
50000+ | CHF 1.69 | 82.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 169.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1695-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026