CHF 17.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.18inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.74 | - |
10+ | CHF 14.64 | 17.47% |
50+ | CHF 12.86 | 27.51% |
100+ | CHF 11.34 | 36.08% |
250+ | CHF 10.38 | 41.49% |
500+ | CHF 9.63 | 45.74% |
1000+ | CHF 8.80 | 50.39% |
2500+ | CHF 8.27 | 53.41% |
5000+ | CHF 7.80 | 56.03% |
10000+ | CHF 7.14 | 59.78% |
20000+ | CHF 6.90 | 61.10% |
30000+ | CHF 6.58 | 62.91% |
40000+ | CHF 6.38 | 64.06% |
50000+ | CHF 6.19 | 65.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026