CHF 15.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.66inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.41 | - |
10+ | CHF 12.52 | 18.75% |
50+ | CHF 10.93 | 29.07% |
100+ | CHF 9.56 | 37.96% |
250+ | CHF 8.73 | 43.38% |
500+ | CHF 8.09 | 47.53% |
1000+ | CHF 7.39 | 52.08% |
2500+ | CHF 6.94 | 55.00% |
5000+ | CHF 6.55 | 57.53% |
10000+ | CHF 5.99 | 61.13% |
20000+ | CHF 5.79 | 62.43% |
30000+ | CHF 5.52 | 64.18% |
40000+ | CHF 5.35 | 65.28% |
50000+ | CHF 5.20 | 66.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 168 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |