CHF 30.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.67 | - |
10+ | CHF 26.76 | 12.75% |
50+ | CHF 24.27 | 20.87% |
100+ | CHF 22.10 | 27.94% |
2500+ | CHF 16.87 | 45.00% |
20000+ | CHF 15.01 | 51.06% |
30000+ | CHF 14.34 | 53.24% |
40000+ | CHF 14.13 | 53.93% |
50000+ | CHF 13.92 | 54.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 168.3 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |