CHF 9.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.62inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.82 | - |
10+ | CHF 7.38 | 24.85% |
50+ | CHF 5.93 | 39.61% |
100+ | CHF 4.75 | 51.63% |
250+ | CHF 4.12 | 58.10% |
500+ | CHF 3.46 | 64.77% |
1000+ | CHF 2.98 | 69.65% |
2500+ | CHF 2.51 | 74.49% |
5000+ | CHF 2.25 | 77.09% |
10000+ | CHF 2.08 | 78.82% |
20000+ | CHF 1.94 | 80.30% |
30000+ | CHF 1.84 | 81.26% |
40000+ | CHF 1.78 | 81.87% |
50000+ | CHF 1.73 | 82.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 165 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026