

CHF 19.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.58 | - |
10+ | CHF 16.10 | 17.77% |
50+ | CHF 13.52 | 30.95% |
100+ | CHF 11.45 | 41.52% |
250+ | CHF 10.13 | 48.26% |
500+ | CHF 8.86 | 54.75% |
1000+ | CHF 7.48 | 61.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |