CHF 20.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.21 | - |
10+ | CHF 16.87 | 16.53% |
50+ | CHF 14.91 | 26.22% |
100+ | CHF 13.23 | 34.54% |
250+ | CHF 12.12 | 40.03% |
500+ | CHF 11.26 | 44.29% |
1000+ | CHF 10.29 | 49.08% |
2500+ | CHF 9.67 | 52.15% |
5000+ | CHF 9.13 | 54.85% |
10000+ | CHF 8.35 | 58.68% |
20000+ | CHF 8.07 | 60.04% |
30000+ | CHF 7.70 | 61.92% |
40000+ | CHF 7.46 | 63.09% |
50000+ | CHF 7.24 | 64.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026