CHF 12.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.04 | - |
10+ | CHF 9.37 | 22.22% |
50+ | CHF 7.65 | 36.50% |
100+ | CHF 6.26 | 48.01% |
250+ | CHF 5.46 | 54.65% |
500+ | CHF 4.60 | 61.79% |
1000+ | CHF 3.98 | 66.99% |
2500+ | CHF 3.35 | 72.22% |
5000+ | CHF 3.01 | 75.04% |
10000+ | CHF 2.78 | 76.91% |
20000+ | CHF 2.59 | 78.53% |
30000+ | CHF 2.46 | 79.57% |
40000+ | CHF 2.38 | 80.23% |
50000+ | CHF 2.31 | 80.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026