CHF 9.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.02 | - |
10+ | CHF 6.31 | 30.04% |
50+ | CHF 4.70 | 47.89% |
100+ | CHF 3.49 | 61.31% |
250+ | CHF 2.75 | 69.57% |
500+ | CHF 2.29 | 74.61% |
1000+ | CHF 1.85 | 79.55% |
2500+ | CHF 1.50 | 83.37% |
5000+ | CHF 1.33 | 85.31% |
10000+ | CHF 1.14 | 87.36% |
20000+ | CHF 1.06 | 88.25% |
30000+ | CHF 0.98 | 89.09% |
40000+ | CHF 0.95 | 89.46% |
50000+ | CHF 0.92 | 89.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |