CHF 5.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.62 | - |
10+ | CHF 3.08 | 45.20% |
50+ | CHF 1.91 | 66.10% |
100+ | CHF 1.00 | 82.12% |
2500+ | CHF 0.30 | 94.59% |
20000+ | CHF 0.20 | 96.48% |
30000+ | CHF 0.18 | 96.80% |
40000+ | CHF 0.17 | 96.92% |
50000+ | CHF 0.16 | 97.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R13 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |